VESTIL SKB-DLX Deluxe Pallet Buster บาร์ขนาด 41 นิ้ว สีน้ำเงิน เหล็ก
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พาเลทบัสเตอร์ |
สี | สีน้ำเงิน |
จัดการ Dia | 1 1 / 4 " |
ความยาวจับ | 41 " |
จัดการวัสดุ | ยาง |
ความสูง | 45 1 / 8 " |
ความยาว | 7 1 / 8 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความยาวแผ่นรองจมูก | 6 1 / 10 " |
ความหนาของแผ่นปิดจมูก | 1" |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 6 1 / 2 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-skb-dlx.pdf |
ชนิดภาพเขียน | พาเลท สกิดบัสเตอร์ |
ความกว้าง | 46 7 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.51 |
รหัส HS | 8205593080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
A. เลื่อยลูกสูบเป็นเครื่องมือในอุดมคติสำหรับการรื้อพาเลทไม้ออกจากกันในเวลาที่บันทึก
A. Pallet Pal เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายสำหรับทำลายหรือสร้างน้ำหนักบรรทุกบนพาเลท เป็นการผสมผสานระหว่างสปริงสำหรับงานหนักและแดมเปอร์ดูดซับแรงกระแทกที่ลดระดับและยกพื้นผิวขึ้นเมื่อมีการพัฒนาและทำลายพาเลท
A. หัวที่ประกบกันจะดึงแผงพาเลทออกได้อย่างสบายโดยไม่ทำให้ไม้แตกหรือแตก
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | จัดการ Dia | สี | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอสเคบี-7 | 5 3 / 4 " | 4" | 44 1 / 16 " | 1 1 / 4 " | เงิน | เหล็ก | ฿3,334 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.