VESTIL SPHT-500-SS P รถขนย้ายพร้อมล้อลม, 500 ปอนด์ ความจุ สีเงิน สแตนเลส
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมือ |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
ขนาดล้อ | 10 "x 3.5" |
ประเภทล้อ | นิวเมติก |
สี | เงิน |
ความลึก | 18 " |
ความสูง | 52 " |
ความยาว | 18 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
Noseplate ความลึก | 7.5 " |
ความยาวแผ่นรองจมูก | 7-1 / 2 " |
ความหนาของแผ่นปิดจมูก | 1 / 8 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 14 " |
จำนวนล้อ | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-spht-500-ss.pdf |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
ประเภทล้อ | นิวเมติก |
ความกว้างล้อ | 3-1 / 2 " |
ความกว้าง | 21 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 132.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความยาวแผ่นรองจมูก | ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHT-500-HD-SS | ปอนด์ 600 | - | 22 " | 19 " | 22 " | 52 " | ฿22,192 | ||
SPHT-500-HD-SS-HR | ปอนด์ 600 | - | 22 " | 19 " | 22 " | 52 " | ฿28,225 | ||
SPHT-500-SS-ชม | ปอนด์ 500 | - | 14 " | 18 " | 21 " | 52 " | ฿32,994 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.