ท่อ Gf 819-015 | ข้องอ 45 องศา 1-1/2 นิ้ว Fnpt Pvc | 6ng46 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 819-015 ข้องอ 45 องศา 1-1/2 นิ้ว Fnpt Pvc | AE9XZP 6NG46

GEORG FISCHER 819-015 ข้อศอก 45 องศา 1-1 / 2 นิ้ว Fnpt Pvc

In Stock
รายการ: AE9XZP รุ่น: 819-015ข้ามอ้างอิง: 6NG46
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
฿1,077 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอก 45 องศา
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
แม็กซ์ ความดัน235 psi ที่ 73 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ขนาดท่อ1.5 "
ตารางเวลา80

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
GF PIPING SYSTEMS 817-025 ข้องอ 45 องศา 2 1/2 นิ้ว Pvc เทา | AB3ULP 1VFF4 817-025ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต425 psi ที่ 73 องศา F2.5 "฿1,790
GF PIPING SYSTEMS 817-030 ข้องอ 45 องศา 3 นิ้ว สลิปบ๊อกซ์ Pvc | AB3ULR 1VFF6 817-030ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต375 psi ที่ 73 องศา F3"฿2,237
GF PIPING SYSTEMS 817-040 ข้องอ 45 องศา 4 นิ้ว สลิปซ็อกเก็ต Pvc | AB3ULT 1VFF8 817-040ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต324 psi ที่ 73 องศา F4"฿3,804
GF PIPING SYSTEMS 819-030 ข้องอ 45 องศา 3 นิ้ว Fnpt Pvc | AB3ULV 1VFG1 819-030FNPT x FNPT187 psi ที่ 73 องศา F3"฿4,824
GF PIPING SYSTEMS 819-040 ข้องอ 45 องศา 4 นิ้ว Fnpt Pvc | AB3ULX 1VFG3 819-040FNPT x FNPT212 psi ที่ 73 องศา F4"฿6,972
GF PIPING SYSTEMS 819-012 ข้องอ 45 องศา 1.25 นิ้ว Fpt Pvc | AD2RFT 3TNT2 819-012FNPT x FNPT260 psi ที่ 73 องศา F1.25 "฿775
GF PIPING SYSTEMS 817-005 ข้องอ 45 องศา 1/2 นิ้ว สลิปบ๊อกซ์ Pvc | AE9XZE 6NG29 817-005ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต848 psi ที่ 73 องศา F1 / 2 "฿210

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 819-015 ข้อศอก 45 องศา 1-1 / 2 นิ้ว Fnpt Pvc
฿1,077 / หน่วย