Vestil Ssa-c-24 | ตะแกรงเหล็กฉีกอาบสังกะสี ขนาด 24 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL SSA-C-24 Galvanised Cantilever Racking Straight Arm, 24 Inch Size | AG7ZLB

VESTIL SSA-C-24 ตะแกรงเหล็กฉีกชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 24 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG7ZLB รุ่น: SSA-C-24

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿3,264 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแขนแร็คเท้าแขน
ความยาวแขน24 "
สไตล์แขนแขนตรง
ประเภทแขนตรง
ความจุปอนด์ 400
สีส้ม
ความลึก26.75 "
ออกแบบเดียว
ความสูง7.25 "
ความจุโหลด400 ปอนด์
วัสดุเหล็ก
หน่วยวัดแต่ละ
จำนวนแขน1
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-ssa-c-24.pdf
ความยาวที่ใช้งานได้24 "
ความกว้าง2.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.95
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแขนความจุความลึกความสูงความยาวที่ใช้งานได้ความกว้างราคา
VESTIL HSA-C-18 Heavy Duty Cantilever แขนตรง ขนาด 18 นิ้ว | AG7UJN เอชเอสเอ-ซี-18-ปอนด์ 250018 "9"-5"฿2,835
VESTIL HSA-C-24 Heavy Duty Cantilever แขนตรง ขนาด 24 นิ้ว | AG7UJP เอชเอสเอ-ซี-24-ปอนด์ 200024 "9"-5"฿3,378
VESTIL HSA-C-30 Heavy Duty Cantilever แขนตรง ขนาด 30 นิ้ว | AG7UJQ เอชเอสเอ-ซี-30-ปอนด์ 150030 "9"-5"฿3,652
VESTIL HSA-C-36 Heavy Duty Cantilever แขนตรง ขนาด 36 นิ้ว | AG7UJR เอชเอสเอ-ซี-36-ปอนด์ 120036 "9"-5"฿4,904
VESTIL HSA-C-42 Heavy Duty Cantilever แขนตรง ขนาด 42 นิ้ว | AG7UJT เอชเอสเอ-ซี-42-ปอนด์ 110042 "9"-5"฿5,120
VESTIL HSA-C-48 Heavy Duty Cantilever แขนตรง ขนาด 48 นิ้ว | AG7UJU เอชเอสเอ-ซี-48-ปอนด์ 100048 "9"-5"฿4,689
VESTIL SSA-C-12 ชั้นวางสินค้าแบบขาตรง กัลวาไนซ์ ขนาด 12 นิ้ว | AG7ZKZ SSA-C-1212 "ปอนด์ 80014.5 "7.25 "12 "2.75 "฿2,173

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL SSA-C-24 ตะแกรงเหล็กฉีกชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 24 นิ้ว
฿3,264 / หน่วย