VESTIL ST-38-9X8-YL สายรัดโพลีสีเหลือง 12900 ฟุต แกน 9 x 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รัดพลาสติก |
สี | สีเหลือง |
สายไฟ Dia. (ใน.) | 9" |
ความยาวแกนกลาง | 8" |
ความกว้างของแกน | 8" |
ความลึก | 17.25 " |
ความสูง | 7" |
ความยาว | 17.25 " |
วัสดุ | โพรพิลีน |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-st-38-9x8-yl.pdf |
ความยาวม้วน | 12900 ฟุต |
ความกว้างสายคล้อง | 0.38 " |
ความต้านแรงดึง | ปอนด์ 242 |
ความหนา | 0.02 " |
ความกว้าง | 17.25 " |
ทำงานร่วมกับ | DBA-130, S-2001, ASM-3123 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.82 |
รหัส HS | 3920200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความลึก | ความยาวม้วน | ความกว้างสายคล้อง | ความต้านแรงดึง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สท -12-9X8-B | Black | 17 " | 9900 ฟุต | 0.5 " | ปอนด์ 308 | 17 " | ฿11,124 | ||
ส ธ -12-9X8-NA | ทูโทนช็อคชิพ | 17 " | 9900 ฟุต | 0.5 " | ปอนด์ 308 | 17 " | ฿10,197 | ||
สท -12-9X8-WH | ขาว | 17 " | 9900 ฟุต | 0.5 " | ปอนด์ 308 | 17 " | ฿10,197 | ||
สท -12-9X8-YL | สีเหลือง | 17 " | 9900 ฟุต | 0.5 " | ปอนด์ 308 | 17 " | ฿10,197 | ||
สท -38-9X8-B | Black | 17.25 " | 12900 ฟุต | 0.38 " | ปอนด์ 242 | 17.25 " | ฿9,755 | ||
ส ธ -38-9X8-NA | ทูโทนช็อคชิพ | 17.25 " | 12900 ฟุต | 0.38 " | ปอนด์ 242 | 17.25 " | ฿9,755 | ||
สท -38-9X8-WH | ขาว | 17.25 " | 12900 ฟุต | 0.38 " | ปอนด์ 242 | 17.25 " | ฿9,755 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.