VESTIL ขาตั้งลูกกลิ้ง STAND-T, แผ่นลูกกลิ้งเสริม
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Deluxe Roller Stand อุปกรณ์เสริม |
ความจุ | ปอนด์ 300 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 6 15 / 16 " |
ความยาว | 6" |
ความสูงลดลง | 1 / 2 " |
สูงสุด ความกว้างในการถ่ายโอนลูก | 6 1 / 8 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความกว้างในการถ่ายโอนลูก | 1 9 / 16 " |
จำนวนการโอนบอลเดี่ยว | 4 |
ยกสูง | 6" |
โรลเลอร์ Dia | 1" |
การหมุน | 180 องศา |
UPC | 691215093538 |
ความกว้าง | 11 3 / 16 " |
ทำงานร่วมกับ | มาตรฐาน -H-HP, มาตรฐาน -V-HP, มาตรฐาน -GH, มาตรฐาน -GV, มาตรฐาน -GH-HP, มาตรฐาน -GV-HP |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.