VESTIL SU-1000-SCB รถปรับระดับแบบมีขา 131 นิ้ว x 88 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุก Actuated Dockleveler |
ความลึกของกันชน | 2" |
ความสูงของกันชน | 16 " |
ความยาวกันชน | 2" |
การฉายภาพกันชน | 2" |
ความหนาของกันชน | 2" |
ความกว้างของกันชน | 5" |
ความจุ | ปอนด์ 20000 |
สี | Brown |
ความดันดาดฟ้า | 55000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความสูง | 48.38 " |
วิธีการติดตั้ง | อยู่หน้าท่าเรือ |
ความยาว | 131.06 " |
การฉายริมฝีปาก | 6.5 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 20000 |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด บริการเหนือท่าเรือ | 12 " |
สูงสุด บริการด้านล่างท่าเรือ | 8" |
หน่วยวัด | แต่ละ |
โหมดการทำงาน | กระตุ้นด้วยขา |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48.375 ฟุต |
ความลึกของหลุม | 48 " |
ความยาวหลุม | 104 1 / 2 " |
ความกว้างของหลุม | 74 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 104.5 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความหนาของแพลตฟอร์ม | 0.25 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 74 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-su-1000-scb.pdf |
ระยะการให้บริการเหนือท่าเรือ | 12 " |
ช่วงการให้บริการด้านล่าง Dock | 8" |
เด็คชุบเหล็กลายตารางหมากรุก | 55000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความกว้าง | 88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1269.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 122.87 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 332.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 223.52 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความยาวหลุม | ความยาวแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
SU-600-SCB | 84.25 " | 56 1 / 2 " | 56.5 " | ฿396,755 | RFQ
| |
SU-800-SCB | 107.25 " | 80 1 / 2 " | 80.5 " | ฿484,797 | RFQ
| |
SU-800-SCB-F | 113.25 " | 86 1 / 2 " | 86.5 " | ฿527,288 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.