แบริ่ง: กระปุกเกียร์: Heavy Duty, Needle Roller มอเตอร์: Heavy Duty Ball , สิ่งที่ส่งมาด้วย: ก.ค.ศ , เสร็จ: เคลือบเงาสีดำ , แอมป์โหลดเต็ม: 1.2/0.6 , วัสดุตัวเรือนเกียร์: อลูมิเนียมหล่อ , วัสดุเกียร์: แม่นยำกลึงและชุบแข็ง , ประเภทเกียร์: AGMA รุ่นที่ 9 , เกียร์: เครื่องจักรกลที่มีความแม่นยำและชุบแข็ง AGMA Class 9 , ตัวเสื้อ: เหล็กแผ่นรีด , เฮิรตซ์: 60 , กำลังไฟฟ้าเข้า: 1/4 , ชั้นฉนวน: F4 , ขนาดรูกุญแจ: 0.18 "สแควร์ x 1" , ความยาวเพลาน้อยกว่า: 11.45 " , การหล่อลื่น: น้ำมันเกียร์สำหรับงานหนักถาวร , แม็กซ์ อุณหภูมิโดยรอบ: 40 องศาเซลเซียส , ประเภทมอเตอร์: 3 เฟส , การติด: ทุกตำแหน่งยกเว้น Shaft Up , น้ำหนักบรรทุกเกินพิกัด: 300 ปอนด์ , เฟส: 3 , การหมุน: กลับได้ , ซีล: ลิปเดี่ยวสปริงโหลดงานหนัก , การวางแนวเพลา: Parallel , ป้องกันความร้อน: ไม่มี , แรงดันไฟฟ้า: 208-230/460 โวลต์