LEESON 096070.00 Ac มอเตอร์เกียร์ 345 รอบต่อนาที Tefc 208-230/460v
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เกียร์ AC |
ตลับ | กระปุกเกียร์: Heavy Duty, Needle Roller มอเตอร์: Heavy Duty Ball |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
เสร็จสิ้น | เคลือบเงาสีดำ |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.2/0.6 |
วัสดุเคสเกียร์ | อลูมิเนียมหล่อ |
วัสดุเกียร์ | แม่นยำกลึงและชุบแข็ง |
อัตราส่วนเกียร์ | 5:1 |
ประเภทเกียร์ | AGMA รุ่นที่ 9 |
Gears | เครื่องจักรกลที่มีความแม่นยำและชุบแข็ง AGMA Class 9 |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | เหล็กแผ่นรีด |
Hz | 60 |
ป้อน HP | 1/4 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F4 |
ขนาดรูกุญแจ | 0.18 "สแควร์ x 1" |
ความยาวเพลาน้อย | 11.45 " |
การหล่อลื่น | น้ำมันเกียร์สำหรับงานหนักถาวร |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
แม็กซ์ แรงบิด | 50 นิ้ว --lb. |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
การติด | ทุกตำแหน่งยกเว้น Shaft Up |
แผ่นป้าย RPM | 345 |
ไม่มีโหลด RPM | 358 |
โหลดมากเกินไป | 300 ปอนด์ |
ระยะ | 3 |
การหมุน | กลับได้ |
ช่วง RPM | เพื่อ 251 500 |
ซีล | ลิปเดี่ยวสปริงโหลดงานหนัก |
การวางแนวเพลา | Parallel |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 โวลต์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.52 |
รหัส HS | 8501514020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.