VESTIL เครื่องพันฟิล์มยืด SWA-60-AW-SCL
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อุปกรณ์เสริมเครื่องพันฟิล์มยืดกึ่งอัตโนมัติ |
แรงดันไฟฟ้าของอะแดปเตอร์ | AC 110V |
ความจุ | ปอนด์ 10000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความยาวสายไฟ | 6 ฟุต |
ขนาดหน้าจอ | 1" |
สิ้นสุดการโหลด | ลด 100% |
ความสูง | 3 1 / 2 " |
ความยาว | 108 " |
โหลดเซลล์ | 6 |
ดึง Dia | 3" |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
โหลดเกิน | ลด 200% |
สเกลสายไฟ | 8 ฟุต |
ความสูงของมาตราส่วน | 3 1 / 2 " |
UPC | 691215058292 |
ความกว้าง | 60 " |
ทำงานร่วมกับ | SWA-60-AW, SWA-82-AW |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 415.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 274.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 152.4 |
รหัส HS | 8423820010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-R-60-AW-SCL | ปอนด์ 4000 | 6 1 / 2 " | 94 " | 51 1 / 2 " | ฿149,561 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.