VESTIL SWA-R-60-AW-SCL Approach Ramp/สเกล
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อุปกรณ์เสริมเครื่องพันฟิล์มยืดกึ่งอัตโนมัติ |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 6 1 / 2 " |
ความยาว | 94 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 48 " |
ความกว้าง | 51 1 / 2 " |
ทำงานร่วมกับ | SWA-60-AW, SWA-82-AW |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 205.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 238.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-60-AW-SCL | ปอนด์ 10000 | 3 1 / 2 " | 108 " | 60 " | ฿372,485 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.