Vestil Tbr-1 | บาลานเซอร์เครื่องมือพลาสติก 1 ถึง 3 ปอนด์ สีดำ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL เครื่องถ่วงเครื่องมือพลาสติก TBR-1, 1 ถึง 3 ปอนด์, สีดำ

In Stock
รายการ: AG8ACJ รุ่น: TBR-1
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
฿5,632 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือสร้างสมดุล
รวมแบตเตอรี่แล้วไม่
ความยาวของสาย6 ฟุต
วัสดุเคเบิ้ลโลหะ
สีBlack
ความสูง9.25 "
รวมถึง(1) Tool Balancer - ทำงานด้วยสปริง (ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า)
ความยาว4"
ความจุโหลดปอนด์ 1
การปิดประตูไม่
วัสดุพลาสติก
แม็กซ์ กำลังการผลิตไฟฟ้า1 1/2 ปอนด์
หน่วยวัดแต่ละ
โหลดขั้นต่ำปอนด์ 0
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-tbr-1.pdf
UPC691215039635
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)23.5
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8479899899
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของสายความสูงความยาวความจุโหลดโหลดขั้นต่ำความกว้างราคา
VESTIL TBR-10 เครื่องถ่วงเครื่องมือพลาสติก 5 ถึง 10 ปอนด์ สีดำ | AG8ACK ทีบีอาร์-108 ฟุต14 "8.75 "ปอนด์ 10ปอนด์ 53.5 "฿19,956
VESTIL TBR-12 เครื่องถ่วงเครื่องมือพลาสติก 8 ถึง 12 ปอนด์ สีดำ | AG8ACL ทีบีอาร์-128 ฟุต14 "8.75 "ปอนด์ 12ปอนด์ 83.5 "฿21,816
VESTIL TBR-15 เครื่องถ่วงเครื่องมือพลาสติก 10 ถึง 15 ปอนด์ สีดำ | AG8ACM ทีบีอาร์-158 ฟุต14 "8.75 "ปอนด์ 15ปอนด์ 103.5 "฿23,719
VESTIL TBR-23 เครื่องถ่วงเครื่องมือพลาสติก 16 ถึง 23 ปอนด์ สีดำ | AG8ACN ทีบีอาร์-238 ฟุต14 "8.75 "ปอนด์ 23ปอนด์ 163.5 "฿27,810
บาลานเซอร์เครื่องมือพลาสติก VESTIL TBR-3, 1-1/2 ถึง 3 ปอนด์, ดำ | AG8ACP ทีบีอาร์-36 ฟุต9.25 "4"ปอนด์ 31 1/2 ปอนด์3"฿6,013
บาลานเซอร์เครื่องมือพลาสติก VESTIL TBR-5, 3 ถึง 5 Lb., สีดำ | AG8ACQ ทีบีอาร์-56 ฟุต9.25 "4"ปอนด์ 5ปอนด์ 33"฿6,123

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL เครื่องถ่วงเครื่องมือพลาสติก TBR-1, 1 ถึง 3 ปอนด์, สีดำ
฿5,632 / หน่วย