Vestil Tbr-23 | บาลานเซอร์เครื่องมือพลาสติก 16 ถึง 23 ปอนด์ สีดำ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL เครื่องถ่วงเครื่องมือพลาสติก TBR-23, 16 ถึง 23 ปอนด์, สีดำ

In Stock
รายการ: AG8ACN รุ่น: TBR-23
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
฿27,810 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือสร้างสมดุล
รวมแบตเตอรี่แล้วไม่
ความยาวของสาย8 ฟุต
วัสดุเคเบิ้ลโลหะ
สีBlack
ความสูง14 "
รวมถึง(1) Tool Balancer - ทำงานด้วยสปริง (ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า)
ความยาว8.75 "
ความจุโหลดปอนด์ 23
การปิดประตูไม่
วัสดุพลาสติก
แม็กซ์ กำลังการผลิตไฟฟ้าปอนด์ 23
หน่วยวัดแต่ละ
โหลดขั้นต่ำปอนด์ 16
UPC691215093910
ความกว้าง3.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.5
ความสูงของเรือ (ซม.)35.56
ความยาวเรือ (ซม.)22.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8479899899
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของสายความสูงความยาวความจุโหลดโหลดขั้นต่ำความกว้างราคา
VESTIL TBR-1 เครื่องถ่วงเครื่องมือพลาสติก 1 ถึง 3 ปอนด์ สีดำ | AG8ACJ ทีบีอาร์-16 ฟุต9.25 "4"ปอนด์ 1ปอนด์ 03"฿5,632
VESTIL TBR-10 เครื่องถ่วงเครื่องมือพลาสติก 5 ถึง 10 ปอนด์ สีดำ | AG8ACK ทีบีอาร์-108 ฟุต14 "8.75 "ปอนด์ 10ปอนด์ 53.5 "฿19,956
VESTIL TBR-12 เครื่องถ่วงเครื่องมือพลาสติก 8 ถึง 12 ปอนด์ สีดำ | AG8ACL ทีบีอาร์-128 ฟุต14 "8.75 "ปอนด์ 12ปอนด์ 83.5 "฿21,816
VESTIL TBR-15 เครื่องถ่วงเครื่องมือพลาสติก 10 ถึง 15 ปอนด์ สีดำ | AG8ACM ทีบีอาร์-158 ฟุต14 "8.75 "ปอนด์ 15ปอนด์ 103.5 "฿23,719
บาลานเซอร์เครื่องมือพลาสติก VESTIL TBR-3, 1-1/2 ถึง 3 ปอนด์, ดำ | AG8ACP ทีบีอาร์-36 ฟุต9.25 "4"ปอนด์ 31 1/2 ปอนด์3"฿6,013
บาลานเซอร์เครื่องมือพลาสติก VESTIL TBR-5, 3 ถึง 5 Lb., สีดำ | AG8ACQ ทีบีอาร์-56 ฟุต9.25 "4"ปอนด์ 5ปอนด์ 33"฿6,123

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL เครื่องถ่วงเครื่องมือพลาสติก TBR-23, 16 ถึง 23 ปอนด์, สีดำ
฿27,810 / หน่วย