VESTIL TCD-U-72-DC Universal DC Can Dumper, 400 ปอนด์ ความจุ ขนาด 74 นิ้ว x 45 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขยะสามารถเท |
ความจุ | ปอนด์ 400 |
ล้อ Dia. | 8" |
ความกว้างของล้อ | 2" |
ความลึกของรางน้ำ | 35 7 / 8 " |
ความกว้างราง | 34 3 / 4 " |
สี | น้ำเงินเหลือง |
ความลึก | 87 5 / 8 " |
มุมถ่ายโอนข้อมูล | 135 องศา |
ความสูง | 90 " |
HP | ฮิตแรงม้า |
ความยาว | 87 5 / 8 " |
ระดับความสูง | 53 " |
ความสูงในการยกสูงสุด | 72 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด มุมการถ่ายโอนข้อมูล | 135 องศา |
สูงสุด ความสูงของการถ่ายโอนข้อมูล | 72 " |
สูงสุด องศาการหมุน | 45 องศา |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนแบตเตอรี่ | 1 |
จำนวนล็อค | 2 |
จำนวนล้อ | 4 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 35 7 / 8 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 34 3 / 4 " |
พลัง | DC |
ความยาวสายไฟ | 8 ฟุต |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-tcd-u-72-dc.pdf |
แรงดันไฟฟ้า | 12V ซี |
ล้อ Dia | 8" |
วัสดุล้อ | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ประเภทล้อ | เข้มงวด |
ความกว้างล้อ | 2" |
ความกว้าง | 46 " |
ใช้งานได้กับถังขยะที่มีความสูงระหว่าง | 27 "ถึง 50" |
ใช้งานได้กับถังขยะที่มีความยาวระหว่าง | 20 1/2 "ถึง 35 7/8" |
ใช้งานได้กับถังขยะที่มีความกว้างระหว่าง | 17 1/2 "ถึง 34 3/4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 393.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 228.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 190.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 113.35 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความยาว | สูงสุด ความสูงของการถ่ายโอนข้อมูล | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความสูงที่หมุนได้ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทีซีดี-ยู-48-เอซี | 75 5 / 8 " | 64 3 / 4 " | 75 5 / 8 " | 48 " | 36 " | 119 3 / 8 " | AC 115V | ฿277,632 | ||
ทีซีดี-ยู-48-ดีซี | 75 5 / 8 " | 64 3 / 4 " | 75 5 / 8 " | 48 " | 36 " | 119 3 / 8 " | 12V ซี | ฿277,632 | RFQ
| |
ทีซีดี-ยู-60-เอซี | 75 5 / 8 " | 78 1 / 8 " | 75 5 / 8 " | 59 " | 35 7 / 8 " | 140 1 / 4 " | AC 115V | ฿304,742 | ||
ทีซีดี-ยู-60-ดีซี | 75 5 / 8 " | 78 1 / 8 " | 75 5 / 8 " | 59 " | 35 7 / 8 " | 140 1 / 4 " | 12V ซี | ฿304,742 | ||
ทีซีดี-ยู-72-เอซี | 87 5 / 8 " | 90 " | 87 5 / 8 " | 72 " | 35 7 / 8 " | - | AC 115V | ฿313,689 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.