VESTIL TEGC-30-36-2 การ์ดข้อศอกสามชั้นพร้อมส่วนรองรับ ขนาด 34 x 34 x 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยามข้อศอกสามชั้น |
ประเภทไฟล์แนบ | Bolt On |
ขนาดแผ่นฐาน | 4 "x 4" |
สลักเกลียว Dia (ใน.) | . 4375 " |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 34 " |
มุมข้อศอก | 90 องศา |
ความลึกของยาม | 30 " |
ความยาวยาม | 30 " |
ความสูง | 36 " |
ความยาว | 34 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
รูยึด Dia. | 7 / 16 " |
ขนาดรูยึด | 0.4375 " |
ความยาวแผ่นยึด | 4" |
ความหนาของแผ่นยึด | 3 / 16 " |
ความกว้างของแผ่นยึด | 4" |
จำนวนรูโบลต์ | 12 |
จำนวนรูยึด | 12 |
ขนาดบรรจุ | 1 |
ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 1 5 / 8 " |
ความหนาของแผ่น | 3 / 16 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-tegc-30-36-2.pdf |
ความกว้าง | 34 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 28.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 86.36 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
มอก.-24-24-2 | 28 " | 24 " | 28 " | ฿15,893 | ||
มอก.-24-36-2 | 28 " | 36 " | 28 " | ฿17,447 | ||
มอก.-24-42-2 | 28 " | 42 " | 28 " | ฿20,011 | ||
มอก.-30-24-2 | 34 " | 24 " | 34 " | ฿17,798 | ||
มอก.-30-42-2 | 34 " | 42 " | 34 " | ฿19,744 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.