VESTIL แจ็คเทรลเลอร์ A-frame ของ TJ-AF, 2000 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คพ่วง |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
สี | เงิน |
ตำแหน่งข้อเหวี่ยง | Top |
ความลึก | 5.0625 " |
ประเภทกรอบ | กรอบ |
ความสูง | 36.63 " |
ความยาว | 5.06 " |
ช่วงยก | 10 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-tj-af.pdf |
ทนสนิม | ใช่ |
ความกว้าง | 4.5 " |
ประเภทลม | ลมยอดนิยม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 93.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 12.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.43 |
รหัส HS | 8425490000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.