VESTIL TJ-06 แม่แรงเทเลอร์หมุนข้าง, 800 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คพ่วง |
ความจุ | ปอนด์ 800 |
สี | เงิน |
ตำแหน่งข้อเหวี่ยง | ด้าน |
ความลึก | 33 " |
ความสูง | 33 " |
รวมถึง | อุปกรณ์ติดตั้งและแจ็ค |
ความยาว | 33 " |
ช่วงยก | 10 " |
ความสูงลดลง | 23 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-tj-06.pdf |
ยกสูง | 33 " |
ทนสนิม | ใช่ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 5.5 " |
ความกว้างล้อ | 2" |
ความกว้าง | 3.94 " |
ประเภทลม | ลมด้านข้าง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10 |
รหัส HS | 8425490000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ช่วงยก | ความจุ | สี | ความกว้าง | ประเภทลม | ตำแหน่งข้อเหวี่ยง | ความลึก | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทีเจ-เอเอฟ | 10 " | ปอนด์ 2000 | เงิน | 4.5 " | ลมยอดนิยม | Top | 5.0625 " | 36.63 " | ฿2,453 | ||
ทีเจ-เอฟ3 | 15 " | ปอนด์ 2000 | Black | 5.25 " | ลมยอดนิยม | Top | 4" | 41.44 " | ฿3,319 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.