VESTIL แจ็คพ่วงแบบวงแหวน TJ-F3, 2000 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คพ่วง |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
สี | Black |
ตำแหน่งข้อเหวี่ยง | Top |
ความลึก | 4" |
ความสูง | 41.44 " |
รวมถึง | ช่องเสียบ |
ความยาว | 4" |
ช่วงยก | 15 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-tj-f3.pdf |
ทนสนิม | ใช่ |
ความกว้าง | 5.25 " |
ประเภทลม | ลมยอดนิยม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 105.25 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.34 |
รหัส HS | 8425490000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ช่วงยก | ความจุ | สี | ความกว้าง | ประเภทลม | ตำแหน่งข้อเหวี่ยง | ความลึก | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJ-06 | 10 " | ปอนด์ 800 | เงิน | 3.94 " | ลมด้านข้าง | ด้าน | 33 " | 33 " | ฿3,378 | ||
ทีเจ-เอเอฟ | 10 " | ปอนด์ 2000 | เงิน | 4.5 " | ลมยอดนิยม | Top | 5.0625 " | 36.63 " | ฿2,453 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.