VESTIL TMS-20-DC-PTDS Tilt Master Straddle, DC Power Traction, 2000 Lb. ความจุ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวางสินค้าไฟฟ้าและคร่อม |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ใช่ |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 40.12 " |
ความยาวส้อม | 35 " |
ความกว้างส้อม | 4" |
ความสูง | 54 " |
ความยาว | 72.81 " |
ความสูงลดลง | 3" |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด Dia ปรับส้อม | 28 1 / 2 " |
สูงสุด ID การปรับส้อม | 28 1 / 2 " |
แม็กซ์ ความสูง | 37 " |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 34 " |
นาที. Dia การปรับส้อม | 1 / 2 " |
นาที. ID การปรับส้อม | 1 / 2 " |
นาที. ความสูง | 3" |
จำนวนล้อ | 5 |
ประเภทการดำเนินงาน | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ |
การเข้าถึงของผู้ปฏิบัติงาน | 13 1 / 2 " |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
เคสชาร์จแบตเตอรี่ | ใช่ |
พลัง | 24V ซี |
แหล่งพลังงาน | สายไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-tms-20-dc-ptds.pdf |
ความสูงที่หมุนได้ | 37 " |
แรงดันไฟฟ้า | 24V |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
วัสดุล้อ | ไนลอน, ยาง, ใยแก้ว |
ความกว้าง | 57.25 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ความจุ | ความลึก | ความยาวส้อม | ความสูง | ความยาว | จำนวนล้อ | แหล่งพลังงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทีเอ็มเอส-20-เอซี | 115V | ปอนด์ 2000 | - | 35 " | 29.25 " | 73.25 " | 4 | สายไฟฟ้า | ฿274,359 | ||
ทีเอ็มเอส-20-แอร์ | - | ปอนด์ 2000 | - | 35 " | 29.25 " | 72.81 " | 4 | นิวเมติก | ฿274,359 | ||
ทีเอ็มเอส-20-ดีซี | 12V ซี | ปอนด์ 2000 | - | 35 " | 29.25 " | 73.25 " | 4 | ไฟฟ้าไร้สาย | ฿274,359 | ||
ทีเอ็มเอส-40-เอซี | 115V | ปอนด์ 4000 | - | 35 " | 29.25 " | 73.19 " | 4 | สายไฟฟ้า | ฿294,976 | ||
ทีเอ็มเอส-40-แอร์ | - | ปอนด์ 4000 | - | 35 " | 29.25 " | 72.81 " | 4 | นิวเมติก | ฿294,976 | ||
ทีเอ็มเอส-40-ดีซี | 12V ซี | ปอนด์ 4000 | - | 35 " | 29.25 " | 73.25 " | 4 | ไฟฟ้าไร้สาย | ฿294,865 | ||
ทีเอ็มเอส-60-เอซี | 115V | ปอนด์ 6000 | - | 35.5 " | 29.25 " | 73.25 " | 4 | สายไฟฟ้า | ฿371,398 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.