VESTIL TRS-2431-FB รถบรรทุกเหล็ก มือจับพับได้ เบรค 24 x 31 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแพลตฟอร์ม |
ความจุ | ปอนด์ 660 |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | ยาง |
เบรกเท้า | ใช่ |
จัดการความสูง | 33-7 / 8 นิ้ว |
จัดการความสูง | 33.875 " |
ความสูง | 33.88 " |
ความยาว | 40.25 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 660 |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 31 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ชนิดภาพเขียน | ที่จับพับได้ |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 30.125 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 22-5 / 8 นิ้ว |
ความกว้าง | 24.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 86.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 102.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 61.28 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ล้อ Dia. | ความกว้างของล้อ | ความกว้างโดยรวม | แพลตฟอร์มจากพื้นดิน | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทส -1827-M-FB | - | 4" | - | - | - | - | 27 " | 18 " | ฿26,338 | ||
ทส -1924-FB | 30.5 " | 4" | 1 1 / 4 " | 19 " | 5.5 " | 5.5 " | 24 " | 19 " | ฿11,014 | ||
ทส -1927-2-FB | 33.63 " | 4" | 1 1 / 4 " | 19 " | 5.5 " | 5.5 " | 27 " | 19 " | ฿20,504 | ||
ทส -2334-M-FB | - | 5" | - | - | - | - | 34 " | 23 " | ฿31,308 | ||
ทส -2429-DH-FB | 39.88 " | 5" | 1 1 / 2 " | 24.5 " | 8.25 " | 8.25 " | 29 " | 24 " | - | RFQ
| |
ทส -2434-2-FB | - | 5" | - | - | - | - | 34 " | 24 " | ฿31,247 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.