VESTIL TRS-1927-2-FB รถบรรทุกเหล็ก สองชั้น เบรก 19 x 27 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแพลตฟอร์ม |
ความจุ | ปอนด์ 330 |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | ยาง |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 1 1 / 4 " |
สี | สีน้ำเงิน |
ล้อหน้า Dia. | 4" |
จัดการความสูง | 33 5 / 8 " |
ความสูง | 33.625 " |
รวมถึง | (1) มือจับพับลงความสูง 33 5/8", (2) ลูกล้อแข็ง กว้าง 1 1/2" และ (2) ลูกล้อหมุน กว้าง 1 1/2" |
ความยาว | 33.625 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 330 |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงของแพลตฟอร์ม | 26 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนแบตเตอรี่ | ไม่ |
จำนวนล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 33.63 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 33.63 " |
ความกว้างโดยรวม | 19 " |
แพลตฟอร์มจากพื้นดิน | 5.5 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 5.5 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 27 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 19 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-trs-1927-2-fb.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 4" |
ความสูงของชั้นวางสูงสุด | 26 " |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 26.125 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 17-1 / 2 นิ้ว |
ความกว้าง | 19 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 85.41 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 85.41 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ล้อ Dia. | ความกว้างของล้อ | ความกว้างโดยรวม | แพลตฟอร์มจากพื้นดิน | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทส -1827-M-FB | - | 4" | - | - | - | - | 27 " | 18 " | ฿26,338 | ||
ทส -1924-FB | 30.5 " | 4" | 1 1 / 4 " | 19 " | 5.5 " | 5.5 " | 24 " | 19 " | ฿11,014 | ||
ทส -2334-M-FB | - | 5" | - | - | - | - | 34 " | 23 " | ฿31,308 | ||
ทส -2429-DH-FB | 39.88 " | 5" | 1 1 / 2 " | 24.5 " | 8.25 " | 8.25 " | 29 " | 24 " | - | RFQ
| |
ทส -2431-FB | - | 5" | - | - | - | - | 31 " | 24 " | ฿16,794 | ||
ทส -2434-2-FB | - | 5" | - | - | - | - | 34 " | 24 " | ฿31,247 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.