VESTIL TSCT-LGB รถเข็นซ้อนหลายชั้น ถังขยะขนาดใหญ่
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถัง |
ความจุ | ปอนด์ 150 |
สี | สีเทา |
เหมาะกับความกว้างของถัง | 15.5 " |
ความสูง | 16.5 " |
ความยาว | 23.5 " |
วัสดุ | พลาสติก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
UPC | 691215044127 |
ความกว้าง | 15.5 " |
ทำงานร่วมกับ | TSCT-2, TSCT-3, TSCT-2B, TSCT-3B |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.37 |
รหัส HS | 3923100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.