VESTIL UT-TRAY-3048 ถาดอเนกประสงค์ ขนาด 52 x 32.75 นิ้ว 30 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถาดเอนกประสงค์ |
ความจุ | ปอนด์ 30 |
สี | Black |
ความลึก | 52 " |
ความสูง | 5" |
ความสูงภายใน | 4 3 / 4 " |
ความยาวภายใน | 48 " |
ความกว้างภายใน | 30 " |
ความยาว | 52 " |
วัสดุ | HDPE |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความจุบ่อ | 30 แกลลอน. |
UPC | 691215067683 |
ความกว้าง | 33.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 132.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 85.73 |
รหัส HS | 3924103000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความสูงภายใน | ความยาวภายใน | ความกว้างภายใน | ความจุบ่อ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UT- ถาด -2436 | 40.25 " | 5" | 4 3 / 4 " | 36 " | 24 " | 18 แกลลอน. | 28.25 " | ฿6,047 | ||
UT- ถาด -2448 | 52.25 " | 5" | 4 3 / 4 " | 48 " | 24 " | 24 แกลลอน. | 28.25 " | ฿6,543 | ||
UT- ถาด -4048 | 52 " | 4" | 3 1 / 2 " | 48 " | 40 " | 30 แกลลอน. | 44 " | ฿11,773 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.