แคลมป์แอคชั่นเส้นตรงแบบปรับจังหวะได้ ใช้การเคลื่อนที่ของลูกสูบตามแนวแกนเพื่อยึดชิ้นงานที่มีความหนาและความคลาดเคลื่อนต่างกัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการหนีบในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น บริเวณที่เข้าถึงยากระหว่างซี่โครงและช่องว่าง ที่หนีบเหล่านี้มีการออกแบบที่กะทัดรัดสำหรับการติดตั้ง/ใช้งานในพื้นที่ที่มีพื้นที่น้อย ซีรี่ส์ Destaco FO แคลมป์มีฐานยึดฐานหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนชิ้นงาน/พื้นผิวเรียบแนวนอน พวกเขามีคันโยกมือหมุนได้/ล้อสำหรับประกบลูกสูบกับชิ้นงาน Destaco FO-121-45 แคลมป์แบบเส้นตรงมาพร้อมกับลูกสูบทรงกลมที่มีความสูง 0.79 นิ้วและขีดจำกัดการเดินทาง 1.77 นิ้ว ระยะชักที่ปรับได้ แคลมป์แอคชั่นเป็นเส้นตรงนี้มีระยะชักลูกสูบคงที่ที่ 45 มม. และระยะชักแคลมป์ 3 มม. ทำงานโดยใช้คันโยกมือเดียวเพื่อการใช้งานที่ง่ายและรวดเร็ว แคลมป์นี้รับน้ำหนักได้สูงสุด 675 ปอนด์ Raptor Supplies มีที่หนีบนี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีการควบคุมล้อแบบมือเดียวและการสั่งงานแบบสองมือ (ลูกสูบและคันโยกมือ) นอกจากนี้เรายังจัดหาแคลมป์ที่คล้ายกันที่มีหน้าแปลนด้านหน้าและฐานยึดรู
การใช้ประโยชน์:
Destaco FO-121-45 แคลมป์แบบเส้นตรงเหมาะสำหรับการใช้งาน เช่น การเชื่อมและการประกอบอุปกรณ์จับยึดในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco FO-121-45 แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงมีฐานหน้าแปลนฐานติดตั้งเท้าสำหรับการติดตั้งที่ปลอดภัยบนพื้นผิวแนวนอน
- มีคันโยกมือเดียวสำหรับกดลูกสูบกับชิ้นงานเพื่อยึดเข้าที่
- ลูกสูบนี้มีความสูง 0.79 นิ้วและจำกัดการเดินทางที่ 1.77 นิ้ว
- แคลมป์มีระยะชักลูกสูบคงที่ 45 มม. และระยะชักจับ 3 มม.
- แคลมป์นี้มีความจุสูงสุด 675 ปอนด์.
- มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างเพื่อป้องกันการงอ/หักภายใต้ภาระหนัก
- แคลมป์นี้สามารถรองรับโหลดในแนวแกนเท่านั้น และต้องการการรองรับแนวรัศมีเพิ่มเติมของลูกสูบเพื่อจัดการกับโหลดด้านข้าง
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- เดสทาโก้ K1222, K508, K612, K816: Raptor Supplies สามารถจัดส่งแผ่นกันแรงขับแบบหมุนเหล่านี้เพื่อใช้กับแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco FO-121-45 สำหรับการจับยึดประสิทธิภาพสูงโดยไม่ทำลายพื้นผิวที่ยึด
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco FO-121-45 แคลมป์แบบเส้นตรงผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- Destaco FO-121-45 แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงมีรูแบบเกลียวบนฐานหน้าแปลนที่ติดตั้งที่เท้าเพื่อการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนพื้นผิว / ชิ้นงานในแนวนอน
- แคลมป์นี้สามารถคลายเกลียวได้อย่างง่ายดายโดยใช้ไขควงเพื่อย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม. ไม่ Raptor Supplies ขอเสนอ Destaco FO-121-45 straight line action clamp ในรุ่นอื่นๆ หรือไม่?
A. Raptor Supplies มีแคลมป์รุ่นใกล้เคียงกัน เช่น Destaco เอฟโอ-122-45 แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง มีล้อมือเดียวสำหรับการควบคุมการเคลื่อนที่ของลูกสูบอย่างแม่นยำ เรายังจัดหา Destaco FO-120 แคลมป์สำหรับการใช้งานสองมือโดยใช้ลูกสูบและคันโยกมือ คุณสามารถเรียกดูผ่าน FO, FL, G Series แคลมป์เส้นตรง บนเว็บไซต์ของเราสำหรับตัวเลือกการติดตั้งอื่นๆ เช่น หน้าแปลนด้านหน้าและฐานรูทะลุ
Q. ที่หนีบหนีบแนวตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงดำเนินการด้วยตนเองเพื่อหมุนคันโยกหรือที่จับเพื่อดันลูกสูบแคลมป์กับชิ้นงานและยึดไว้อย่างแน่นหนา
Q. แรงจับยึดต่างจากแรงจับ/ความจุอย่างไร?
A. คำว่า "แรงยึดหรือความจุ" หมายถึงความแข็งแรงในอุดมคติของแคลมป์สำหรับการยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างการใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นๆ แรงจับยึดจะวัดระหว่างกระบวนการผลิตแคลมป์ ดังนั้นจึงไม่ได้วัดความจุของแคลมป์ในทางปฏิบัติ แรงหนีบหรือแรงออกแรงหมายถึงแรงจริงที่กระทำโดยแคลมป์บนชิ้นงานสำหรับการยึดจับ แรงจับยึดโดยทั่วไปจะน้อยกว่าความสามารถในการจับยึด เนื่องจากปัจจัยหลายประการ เช่น ตำแหน่งของสปินเดิลในแถบจับยึดและแรงต้านที่กระทำกับแคลมป์
ถาม Destaco จัดหาที่หนีบรุ่นที่กำหนดเองหรือรุ่นพิเศษตามการใช้งานหรือไม่
A. Destaco สามารถจัดหาที่หนีบรุ่นที่กำหนดเองได้เมื่อมีการร้องขอ การปรับแต่งอาจมีตั้งแต่มือจับสีต่างๆ ไปจนถึงการนำโลโก้ Destaco ออกจากที่หนีบ
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco
A. จาระบีข้อต่อ เช่น Mobil XTC แนะนำให้ใช้กับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
A. แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอน Destaco ทั้งหมดชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง Destaco ยังจัดหาที่หนีบสแตนเลสสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดในสภาพกลางแจ้ง
ถาม แคลมป์ Destaco ใช้สำหรับรอกหรือยกของหรือไม่?
A. ไม่ได้ แคลมป์ Destaco รับน้ำหนักได้สำหรับการใช้งานจับยึดเท่านั้น ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับงานยกหรือยก