VESTIL VDKR-7-TB Toeboard สำหรับราวกันตกท่อ 7 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โทบอร์ด |
เสร็จสิ้น | เคลือบสีเหลือง |
ความสูง | 4" |
รู Dia | 1 / 2 " |
ความยาว | 86 9 / 16 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนรูโบลต์ | 4 |
จำนวนรูยึด | 4 |
ความยาวแผ่น | 7 1 / 4 " |
ความหนาของแผ่น | 1 / 4 " |
ความกว้างของแผ่น | 5" |
ความอดทน | -/+1/4" |
ความกว้าง | 4 3 / 4 " |
ทำงานร่วมกับ | VDKR-2, VDKR-3, VDKR-4, VDK4-5, VDKR-6, VDKR-7, VDKR-8 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 219.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.