VESTIL มือจับ VHMH-36-2 สำหรับใช้กับ VHMS-8/13/30 ขนาด 38.6 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พวงมาลัยบาร์ |
สี | ส้ม |
ส่วนประกอบ | จัดการ |
Dimension | 38.56 "x 8" x 1.37 " |
ความยาวจับ | 36 " |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 1.38 " |
ความยาว | 38.56 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ขนาดบรรจุ | 1 |
แหล่งพลังงาน | มือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-vhmh-36-2.pdf |
ชนิดภาพเขียน | จัดการ |
ความกว้าง | 8" |
ทำงานร่วมกับ | VHMS-8, BHMS-15, VHMS-30 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.49 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 97.95 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวจับ | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วีเอชเอ็มเอช-36-1 | 36 " | 1.38 " | พวงมาลัยบาร์ | 36 " | จัดการ | 8" | ฿2,885 | ||
วีเอชเอ็มเอช-48-1 | 48 " | 1.38 " | พวงมาลัยบาร์ | 50.56 " | จัดการ | 8" | ฿3,105 | ||
วีเอชเอ็มเอช-48-2 | 48 " | 1.38 " | พวงมาลัยบาร์ | 50.56 " | จัดการ | 8" | ฿3,213 | ||
VHMH-TB-2 | 36 " | 1.53 " | แถบหมุน | 37.5 " | ที่จับบาร์หมุน | 4.12 " | ฿4,362 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.