VESTIL VSC-SSC-NB ตู้เก็บของ ขนาด 24 x 84 นิ้ว สั่งทำพิเศษ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของ |
ชั้นวางปรับระดับได้ | ใช่ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 24 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 84 " |
ความยาว | 24 " |
ที่ใส่กุญแจได้ | ใช่ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาของวัสดุ | 14 กรัม |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนชั้นวางของ | 0 |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | ประเพณี |
ความกว้าง | 60 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 315 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 213.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 152.4 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ประเภทถังขยะ | ความจุ | จำนวนชั้นวางของ | จำนวนถังสไตล์ A | จำนวนถังสไตล์ B | จำนวนถังขยะ | จำนวนถังสไตล์ D | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วีเอสซี-3501-102 | เหล็ก, พลาสติก | - | - | 3 | 48 | 48 | 102 | - | ฿179,828 | RFQ
| |
วีเอสซี-3501-132 | เหล็ก, พลาสติก | - | - | 3 | 48 | 48 | 132 | 12 | ฿185,339 | RFQ
| |
VSC-3501-NB | เหล็ก | - | - | - | - | - | - | - | ฿121,195 | RFQ
| |
VSC-JC-137 | เหล็ก, พลาสติก | - | - | 3 | 64 | 64 | 137 | - | ฿224,069 | RFQ
| |
VSC-JC-171 | เหล็ก, พลาสติก | - | - | - | 64 | 64 | 171 | 13 | ฿240,811 | RFQ
| |
VSC-JC-นบ | เหล็ก | - | - | - | - | - | - | - | ฿157,633 | ||
VSC-SSC-185 | เหล็ก, พลาสติก | - | - | 3 | 80 | 90 | 185 | - | ฿240,759 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.