VESTIL WALL-D กว้านมือติดผนัง ดับเบิ้ล 1500 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กว้านมือ |
ความจุ | ปอนด์ 1500 |
สี | เงิน |
ความลึก | 11.4375 " |
อัตราส่วนเกียร์ | 41:1 |
สีของมือจับ | เงิน |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความยาวจับ | 6.6 " |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 14.75 " |
ความยาว | 11.437 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-wall-d.pdf |
ความกว้าง | 5.16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 37.47 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.05 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.1 |
รหัส HS | 8425390100 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความยาวจับ | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วอลล์ - ส | 15 " | 9.6 " | 6" | 6" | ฿8,398 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.