VESTIL WHPT-3060-WT รถยกพื้นสูง งานท็อปไม้ ขนาด 30 x 60 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแพลตฟอร์ม |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | โพลีบนเหล็ก |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูงของดาดฟ้า | 27 3 / 8 " |
ความยาวดาดฟ้า | 60 " |
ความกว้างของดาดฟ้า | 30 " |
ล้อหน้า Dia. | 5" |
รวมถึง | (2) ลูกล้อแข็ง กว้าง 2 นิ้ว และ (2) ลูกล้อหมุน กว้าง 2 นิ้ว |
ความจุโหลด | ปอนด์ 2000 |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงของแพลตฟอร์ม | 27.38 " |
จำนวนแบตเตอรี่ | ไม่ |
จำนวนล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 36 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 65.06 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 27.38 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 60 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | ไม้ |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 30 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-whpt-3060-wt.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 5" |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความสูงของดาดฟ้า | ความยาวดาดฟ้า | วัสดุแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้างของดาดฟ้า | สูงสุด ความสูงของแพลตฟอร์ม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHPT-2448-ST | 48 " | 26 5 / 8 " | 48 " | เหล็ก | 24 " | 24 " | 26.63 " | 53.06 " | ฿35,233 | RFQ
| |
WHPT-2448-WT | 48 " | 27 3 / 8 " | 48 " | ไม้ | 24 " | 24 " | 27.38 " | 53.06 " | ฿34,140 | RFQ
| |
WHPT-3060-ST | 60 " | 26 5 / 8 " | 60 " | เหล็ก | 30 " | 30 " | 26.63 " | 65.06 " | ฿40,955 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.