VESTIL WL-100-5-610 รถกระเช้าขากรรไกรระดับพรีเมียม, 5000 ปอนด์ ความจุ 6 ฟุต x 10 ฟุต เหล็ก
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
คลาส ANSI | MH 29.1 |
ความสามารถในการรับน้ำหนักปลายเพลา | ปอนด์ 3250 |
ความสามารถในการรับน้ำหนักด้านข้างเพลา | ปอนด์ 3250 |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ยามนิ้วเท้าเอียง | 5" |
ความจุ | ปอนด์ 5000 |
สี | สีน้ำตาล, สีเหลือง |
ควบคุมความยาวสายจี้ | 20 ฟุต |
ความยาวสายไฟ | 8 ฟุต |
ความกว้างของกรอบ | 62 ใน |
เวลา | 60 hz |
ความสูงราวจับ | 45 " |
ราวบันไดกลางความสูง | 21 " |
ความสูง | 53 " |
รวมถึง | แผ่นป้องกันนิ้วเท้าสูง 4 นิ้วแบบถอดได้ และแผ่นป้องกันนิ้วเท้าแบบเอียงขนาด 5 นิ้ว |
ความยาว | 118 " |
ยกความเร็ว | 4.3 วินาที/ฟุต |
ความสูงในการยกสูงสุด | 60 " |
ความสูงลดลง | 8" |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 60 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
มอเตอร์ HP | 6 1/2 แรงม้า |
ชนิดเครื่องยนต์ | ภายนอก |
ประเภทการดำเนินงาน | ปุ่มกด,ไฟฟ้า |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
ระยะ | 3 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 120 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | แผ่นเหยียบ |
ความหนาของแพลตฟอร์ม | 1 / 4 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 72 " |
ความยาวสายไฟ | 8 ฟุต |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-wl-100-5-610.pdf |
ประเภทรถไฟ | ราวจับแบบถอดได้ |
ยกสูง | 68 " |
Spool / Coil ความยาว (Ft.) | 4 ฟุตถึง 20 ฟุต |
ความสูงของ Toeboard | 4" |
แรงดันไฟฟ้า | AC 460V |
ความกว้าง | 62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1740.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 134.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 350.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 182.88 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความสามารถในการรับน้ำหนักปลายเพลา | ความสามารถในการรับน้ำหนักด้านข้างเพลา | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้าง | ความจุ | ชิ้น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WL-100-10-610 | 120 " | ปอนด์ 8250 | ปอนด์ 7200 | 72 " | 62 " | ปอนด์ 10000 | โต๊ะยกขากรรไกร | 118 " | ฿1,144,955 | ||
WL-100-10-612 | 144 " | ปอนด์ 8250 | ปอนด์ 7200 | 72 " | 62 " | ปอนด์ 10000 | โต๊ะยกขากรรไกร | 118 " | ฿1,214,449 | ||
WL-100-10-68 | 96 " | ปอนด์ 8250 | ปอนด์ 7200 | 72 " | 62 " | ปอนด์ 10000 | โต๊ะยกขากรรไกร | 93 " | ฿1,054,301 | ||
WL-100-10-710 | 120 " | ปอนด์ 8250 | ปอนด์ 7000 | 84 " | 62 " | ปอนด์ 10000 | โต๊ะยกขากรรไกร | 118 " | ฿1,161,925 | ||
WL-100-10-712 | 144 " | ปอนด์ 8250 | ปอนด์ 7000 | 84 " | 62 " | ปอนด์ 10000 | โต๊ะยกขากรรไกร | 118 " | ฿1,224,592 | ||
WL-100-10-78 | 96 " | ปอนด์ 8250 | ปอนด์ 7000 | 84 " | 62 " | ปอนด์ 10000 | โต๊ะยกขากรรไกร | 93 " | ฿1,112,885 | ||
WL-100-10-810 | 120 " | ปอนด์ 8250 | ปอนด์ 7000 | 96 " | 86 " | ปอนด์ 10000 | โต๊ะยกขากรรไกร | 118 " | ฿1,197,210 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.