VESTIL WP-3648-2SF แท่นวางของ 2 ชั้น ขนาด 36 x 48 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แพลตฟอร์มการทำงาน |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
สี | น้ำเงินเหลือง |
ความกว้างของส้อมที่เข้ากันได้ | 7.75 " |
ความกว้างประตู | 16 " |
สไตล์การเข้า | ประตูด้านเดียว |
ขยายความสูงของหน้าจอด้านหลัง | 60 " |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 16 " |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 7 3 / 4 " |
ความหนาของส้อม | 1.5 " |
สีกรอบ | น้ำเงินเหลือง |
ความสูงของกระเป๋าโช้คหน้า | 1 7 / 8 " |
การออกแบบราวบันได | ราวบันไดคงที่ |
ความสูงราวจับ | 42 " |
ความสูง | 65.63 " |
ความสูงหลังสูง | 60 " |
ความยาว | 51 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความสูงราวกลาง | 21 " |
จำนวนประตู | 1 |
จำนวนชั้นวางแบบถอดได้ | 2 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 45.38 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 33.38 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-wp-3648-2sf.pdf |
ความสูงของกระเป๋าโช๊คหลัง | 3 7 / 8 " |
ความยาว Strap | 36 " |
ความสูงของบอร์ดนิ้วเท้า | 4 1 / 8 " |
ความสูงของราวด้านบน | 42 " |
ความกว้าง | 36.19 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | สี | ขยายความสูงของหน้าจอด้านหลัง | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความสูงของบอร์ดนิ้วเท้า | ความสูงของราวด้านบน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP-3636-CA | เหล็ก | น้ำเงินเหลือง | 60 " | 33.38 " | 33.38 " | 4 1 / 8 " | 42 1 / 8 " | 36 " | ฿53,179 | ||
WP-3636-CA-84B | เหล็ก | น้ำเงินเหลือง | 84 " | 33.38 " | 33.38 " | 4 1 / 8 " | 42 1 / 8 " | 36 " | ฿67,216 | RFQ
| |
WP-3648-CA | เหล็ก | น้ำเงินเหลือง | 60 " | 45.38 " | 33.38 " | 4" | 42 " | 36 " | ฿59,943 | ||
WP-3648-CA-84B | เหล็ก | น้ำเงินเหลือง | 84 " | 45.38 " | 33.38 " | 4" | 42 " | 36 " | ฿69,838 | RFQ
| |
WP-4848-CA | เหล็ก | น้ำเงินเหลือง | 60 " | 45.38 " | 45.38 " | 4 1 / 8 " | 42 " | 48 " | ฿66,980 | ||
WP-4848-CA-84B | เหล็ก | น้ำเงินเหลือง | 84 " | 45.38 " | 45.38 " | 4 1 / 8 " | 42 " | 48 " | ฿76,977 | RFQ
| |
WP-3636-2SF | เหล็ก | น้ำเงินเหลือง | 60 " | 33.38 " | 33.38 " | 4 1 / 8 " | 42 1 / 8 " | 36.19 " | ฿53,944 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.