VIBCO 55-2S เครื่องสั่นแบบลม 2400 Vpm
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องสั่นแบบนิวเมติก |
ความจุน้ำหนักถัง | 4000 ปอนด์ |
CFM ที่ 60 psi | 12 |
CFM @ 80 PSI | 15 |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
พอร์ตขาเข้า | 1 / 4 "NPT |
การติด | เท้า |
แผ่นยึด | ขายแยกต่างหาก |
ความสูงโดยรวม | 7.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 9" |
ความกว้างโดยรวม | 3 13 / 16 " |
ความเร็ว @ 60 psi | 2400 vpm |
ความเร็ว @ 80 psi | 3000 vpm |
ประเภทเครื่องสั่น | ลูกสูบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 8479899895 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุที่ใช้ผลิต | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
55-1 | เหล็ก | 3.875 " | 4.5 " | 2" | ฿9,448 | |
55-1 1-/ 2 | เหล็ก | 7.25 " | 9" | 3.5 " | ฿16,140 | |
55-1-1 / 2 ส | เหล็กหล่อ | 7.25 " | 9" | 3.5 " | ฿16,033 | |
55-1 1-/ 4 | เหล็ก | 5.625 " | 6" | 2.5 " | ฿12,539 | |
55-1-1 / 4 ส | เหล็กหล่อ | 5.625 " | 6" | 2.5 " | ฿12,191 | |
55-1S | เหล็กหล่อ | 3.875 " | 4.5 " | 2" | ฿9,257 | |
55-2 | เหล็ก | 7.25 " | 9" | 3.5 " | ฿17,879 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.