Vibco 55-1-1/4s | เครื่องสั่นแบบนิวแมติก 3300 Vpm | 4ht78 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIBCO 55-1-1 / 4S เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 3300 Vpm | AD8BGU 4HT78

VIBCO 55-1-1/4S เครื่องสั่นแบบลม 3300 Vpm

In Stock
รายการ: AD8BGU รุ่น: 55-1-1/4Sข้ามอ้างอิง: 4HT78
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
฿12,191 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องสั่นแบบนิวเมติก
ความจุน้ำหนักถัง400 ปอนด์
CFM ที่ 60 psi7
CFM @ 80 PSI9
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ
พอร์ตขาเข้า1 / 4 "NPT
การติดเท้า
แผ่นยึดขายแยกต่างหาก
ความสูงโดยรวม5.625 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6"
ความกว้างโดยรวม2.5 "
ความเร็ว @ 60 psi3300 vpm
ความเร็ว @ 80 psi4200 vpm
ประเภทเครื่องสั่นลูกสูบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.05
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8479899895
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุที่ใช้ผลิตความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
VIBCO 55-1 เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BGP 4HT74 55-1เหล็ก3.875 "4.5 "2"฿9,448
VIBCO 55-1-1 / 2 เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 585 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BGQ 4HT75 55-1 1-/ 2เหล็ก7.25 "9"3.5 "฿16,140
VIBCO 55-1-1 / 2S เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 2400 Vpm | AD8BGR 4HT76 55-1-1 / 2 สเหล็กหล่อ7.25 "9"3.5 "฿16,033
VIBCO 55-1-1 / 4 Pneumatic Vibrator 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BGT 4HT77 55-1 1-/ 4เหล็ก5.625 "6"2.5 "฿12,539
VIBCO 55-1S เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 5400 Vpm | AD8BGV 4HT79 55-1Sเหล็กหล่อ3.875 "4.5 "2"฿9,257
VIBCO 55-2 เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 610 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BGW 4HT80 55-2เหล็ก7.25 "9"3.5 "฿17,879
VIBCO 55-2S เครื่องสั่นแบบลม 2400 Vpm | AD8BGX 4HT81 55-2Sเหล็กหล่อ7.25 "9"3 13 / 16 "฿17,599

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIBCO 55-1-1/4S เครื่องสั่นแบบลม 3300 Vpm
฿12,191 / หน่วย