VIBCO ABS-4-2 ปืนลม 24 ยาว x 12 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว Npt
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องสั่นแบบนิวเมติก |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 12 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
ความยาว | 24 " |
แผ่นยึด | ขายแยกต่างหาก |
ขนาด Outlet | 4 "NPT |
ความดันที่ต้องการ | 82 ถึง 125 psi |
ปริมาณ | 1.36 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 47.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8479899895 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ขนาด Outlet | ความดันที่ต้องการ | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS-2 | 10 " | 15 " | 2 "NPT | 80 ถึง 125 psi | 0.6 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿82,074 | |
เอบีเอส-4-10 | 24 " | 44 " | 4 "NPT | 81 ถึง 125 psi | 9.33 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿187,956 | |
เอบีเอส-4-5 | 16 " | 42 " | 4 "NPT | 83 ถึง 125 psi | 4.35 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿148,814 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.