Vibco Bv-130 | เครื่องสั่นแบบนิวแมติก 80 ปอนด์ 19000vpm 60 Psi | 4ht90 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIBCO BV-130 นิวเมติกไวเบรเตอร์ 80 Lb 19000vpm 60 Psi | AD8BHG 4HT90

VIBCO BV-130 เครื่องสั่นแบบลม 80 ปอนด์ 19000vpm 60 Psi

In Stock
รายการ: AD8BHG รุ่น: BV-130ข้ามอ้างอิง: 4HT90
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
฿11,911 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องสั่นแบบนิวเมติก
วัสดุลูกบอลเหล็กชุบแข็ง
ความจุน้ำหนักถัง800 ปอนด์
CFM ที่ 60 psi7.5
dB ที่ 60 psi76
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
คะแนนบังคับ80 ปอนด์
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ
พอร์ตขาเข้า1 / 8 "NPT
แม็กซ์ ความดัน60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว350 องศา F
การติดสากล
แผ่นยึดขายแยกต่างหาก
ผ้าพันคอ1A326
พอร์ตออก1 / 4 "NPT
ความสูงโดยรวม2.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.875 "
ความกว้างโดยรวม1 15 / 16 "
ความเร็ว @ 60 psi19,000 vpm
ประเภทเครื่องสั่นลูกบอล

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8479899895
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
VIBCO BV-190 นิวเมติกไวเบรเตอร์ 260lb 14000vpm 80 Psi | AD8BHH 4HT91 BV-19080 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 9 / 16 "5.5 "2.25 "฿12,860
VIBCO BV-320 นิวเมติกไวเบรเตอร์ 480 Lb 7500 Vpm 80 Psi | AD8BHK 4HT93 BV-32080 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4.88 "6 11 / 16 "2.75 "฿16,434
VIBCO BV-380 นิวเมติกไวเบรเตอร์ 600 Lb 6200 Vpm 80 Psi | AD8BHL 4HT94 BV-38080 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5.75 "7.875 "2 15 / 16 "฿17,402

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIBCO BV-130 เครื่องสั่นแบบลม 80 ปอนด์ 19000vpm 60 Psi
฿11,911 / หน่วย