Vibco Bv-190 | เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 260lb 14000vpm 80 Psi | 4ht91 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIBCO BV-190 นิวเมติกไวเบรเตอร์ 260lb 14000vpm 80 Psi | AD8BHH 4HT91

VIBCO BV-190 เครื่องสั่นแบบลม 260lb 14000vpm 80 Psi

In Stock
รายการ: AD8BHH รุ่น: BV-190ข้ามอ้างอิง: 4HT91
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
฿12,860 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องสั่นแบบนิวเมติก
วัสดุลูกบอลเหล็กชุบแข็ง
ความจุน้ำหนักถัง2600 ปอนด์
CFM ที่ 60 psi10
CFM @ 80 PSI11
dB ที่ 60 psi77
dB ที่ 80 psi77
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
คะแนนบังคับ260 ปอนด์
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ
พอร์ตขาเข้า1 / 4 "NPT
แม็กซ์ ความดัน80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว350 องศา F
การติดสากล
แผ่นยึดขายแยกต่างหาก
ผ้าพันคอ1A326
พอร์ตออก1 / 4 "NPT
ความสูงโดยรวม3 9 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.5 "
ความกว้างโดยรวม2.25 "
ความเร็ว @ 60 psi14,000 vpm
ความเร็ว @ 80 psi16,000 vpm
ประเภทเครื่องสั่นลูกบอล

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.15
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)15.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8479899895
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
VIBCO BV-130 นิวเมติกไวเบรเตอร์ 80 Lb 19000vpm 60 Psi | AD8BHG 4HT90 BV-13060 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2.75 "4.875 "1 15 / 16 "฿11,911
VIBCO BV-320 นิวเมติกไวเบรเตอร์ 480 Lb 7500 Vpm 80 Psi | AD8BHK 4HT93 BV-32080 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4.88 "6 11 / 16 "2.75 "฿16,434
VIBCO BV-380 นิวเมติกไวเบรเตอร์ 600 Lb 6200 Vpm 80 Psi | AD8BHL 4HT94 BV-38080 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5.75 "7.875 "2 15 / 16 "฿17,402

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIBCO BV-190 เครื่องสั่นแบบลม 260lb 14000vpm 80 Psi
฿12,860 / หน่วย