Vibco Bv-250 | เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 380lb 10 500vpm 80psi | 4ht92 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIBCO BV-250 เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 380lb 10 500vpm 80psi | AD8BHJ 4HT92

VIBCO BV-250 เครื่องสั่นแบบลม 380lb 10 500vpm 80psi

In Stock
รายการ: AD8BHJ รุ่น: BV-250ข้ามอ้างอิง: 4HT92
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
฿12,745 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องสั่นแบบนิวเมติก
วัสดุลูกบอลเหล็กชุบแข็ง
ความจุน้ำหนักถัง3800 ปอนด์
CFM ที่ 60 psi11
CFM @ 80 PSI13
dB ที่ 60 psi79
dB ที่ 80 psi79
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
คะแนนบังคับ380 ปอนด์
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ
พอร์ตขาเข้า1 / 4 "NPT
แม็กซ์ ความดัน80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว350 องศา F
การติดสากล
แผ่นยึดขายแยกต่างหาก
ผ้าพันคอ1A326
พอร์ตออก1 / 4 "NPT
ความสูงโดยรวม3 15 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.75 "
ความกว้างโดยรวม2.437 "
ความเร็ว @ 60 psi10,500 vpm
ความเร็ว @ 80 psi1100 vpm
ประเภทเครื่องสั่นลูกบอล

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.96
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)19.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.21
รหัส HS8479899895
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทเครื่องสั่นหน้าที่วัสดุที่ใช้ผลิตแม็กซ์ ความดันการติดความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
VIBCO KA-1-3 / 4 เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 800lb 17000vpm 80 Psi | AD8APG 4HP66 KA-1-3 / 4คอนกรีตภายในไม่สม่ำเสมอ-80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว----฿71,992
VIBCO KA-1-3 / 8 นิวเมติกไวเบรเตอร์ 450lb 18000vpm 80 Psi | AD8APH 4HP67 KA-1-3 / 8คอนกรีตภายในไม่สม่ำเสมอ-80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว----฿70,096
VIBCO KA-2-1 / 2 เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 2100lb 16000 Vpm 80psi | AD8APJ 4HP68 KA-2-1 / 2คอนกรีตภายในไม่สม่ำเสมอ-80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว----฿82,368
VIBCO KA-3 เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 3200lb 16000 Vpm 80psi | AD8APK 4HP69 KA-3คอนกรีตภายในไม่สม่ำเสมอ-80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว----฿97,505
VIBCO 10-1 เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BFB 4HT24 10-1ลูกสูบอย่างต่อเนื่องเหล็ก80 ปอนด์ต่อตารางนิ้วปลาย1 15 / 16 "5 9 / 16 "1.625 "฿11,451
VIBCO 10-1-1 / 4 Pneumatic Vibrator 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BFC 4HT26 10-1 1-/ 4ลูกสูบอย่างต่อเนื่องเหล็ก80 ปอนด์ต่อตารางนิ้วปลาย2 15 / 16 "9.25 "2.25 "฿15,344
VIBCO 10-3 / 4 นิวเมติกไวเบรเตอร์ 182lb 10 500vpm 80psi | AD8BFD 4HT27 10-3/4ลูกสูบอย่างต่อเนื่องเหล็ก80 ปอนด์ต่อตารางนิ้วปลาย1 15 / 16 "5.5 "1.25 "฿11,897

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIBCO BV-250 เครื่องสั่นแบบลม 380lb 10 500vpm 80psi
฿12,745 / หน่วย