VIBCO BVS-570 เครื่องสั่นแบบลม 1050 ปอนด์ 3600 Vpm 80psi
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องสั่นแบบนิวเมติก |
ประเภทแบริ่ง | โคร่ง |
ความจุน้ำหนักถัง | 10,500 ปอนด์ |
CFM ที่ 60 psi | 21 |
CFM @ 80 PSI | 26 |
dB ที่ 80 psi | 83 |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
คะแนนบังคับ | 1050 ปอนด์ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
พอร์ตขาเข้า | 3 / 4 "NPT |
แม็กซ์ ความดัน | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 350 องศา F |
แผ่นยึด | ขายแยกต่างหาก |
ผ้าพันคอ | 6F601 |
พอร์ตออก | 1 "NPT |
ความสูงโดยรวม | 7.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10.187 " |
ความกว้างโดยรวม | 5.437 " |
ความเร็ว @ 60 psi | 3600 vpm |
ความเร็ว @ 80 psi | 4000 vpm |
ประเภทเครื่องสั่น | กังหัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.38 |
รหัส HS | 8479899895 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บีวีเอส-160 | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3.625 " | 5.5 " | 2.875 " | ฿13,511 | ||
บีวีเอส-510เอฟ | - | - | - | - | ฿31,265 | ||
บีวีเอส-510เอฟเอส | - | - | - | - | ฿30,963 | ||
บีวีเอส-60 | 60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.437 " | 3 13 / 16 " | 1.625 " | ฿11,708 | ||
บีวีเอส-130 | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.625 " | 4.875 " | 1.875 " | ฿11,933 | ||
บีวีเอส-190 | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3.437 " | 5.25 " | 3.187 " | ฿14,467 | ||
บีวีเอส-250 | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 15 / 16 " | 6.75 " | 3 9 / 16 " | ฿16,149 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.