Vibco Bvs-60 | เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 20 ปอนด์ 12000 Vpm 60psi | 4hv01 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIBCO BVS-60 เครื่องสั่นแบบลม 20 Lb 12000 Vpm 60psi | AD8BTR 4HV01

VIBCO BVS-60 เครื่องสั่นแบบลม 20 ปอนด์ 12000 Vpm 60psi

In Stock
รายการ: AD8BTR รุ่น: BVS-60ข้ามอ้างอิง: 4HV01
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
฿11,708 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องสั่นแบบนิวเมติก
ประเภทแบริ่งโคร่ง
ความจุน้ำหนักถัง200 ปอนด์
CFM ที่ 60 psi4
dB ที่ 60 psi66
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
คะแนนบังคับ20 ปอนด์
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ
พอร์ตขาเข้า1 / 8 "NPT
แม็กซ์ ความดัน60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว350 องศา F
แผ่นยึดขายแยกต่างหาก
ผ้าพันคอ1A325
พอร์ตออก1 / 8 "NPT
ความสูงโดยรวม2.437 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3 13 / 16 "
ความกว้างโดยรวม1.625 "
ความเร็ว @ 60 psi12,000 vpm
ประเภทเครื่องสั่นกังหัน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8479899895
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
VIBCO BVS-160 นิวเมติกไวเบรเตอร์ 160 Lb 9500 Vpm 80psi | AD8BHN 4HT96 บีวีเอส-16080 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3.625 "5.5 "2.875 "฿13,511
VIBCO BVS-510F นิวเมติกไวเบรเตอร์ 1000 ปอนด์ | AD8BHP 4HT98 บีวีเอส-510เอฟ----฿31,265
VIBCO BVS-510FS นิวเมติกไวเบรเตอร์ 1000 ปอนด์ | AD8BHQ 4HT99 บีวีเอส-510เอฟเอส----฿30,963
VIBCO BVS-130 นิวเมติกไวเบรเตอร์ 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NXZ 6L752 บีวีเอส-13080 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2.625 "4.875 "1.875 "฿11,933
VIBCO BVS-190 นิวเมติกไวเบรเตอร์ 270 Lb 5500 Vpm 80psi | AE9NYA 6L753 บีวีเอส-19080 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3.437 "5.25 "3.187 "฿14,467
VIBCO BVS-250 เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 480 Lb 5200 Vpm 80psi | AE9NYB 6L754 บีวีเอส-25080 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 15 / 16 "6.75 "3 9 / 16 "฿16,149
VIBCO BVS-320 นิวเมติกไวเบรเตอร์ 600 Lb 5500 Vpm 80psi | AE9NYC 6L755 บีวีเอส-32080 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4.88 "6.75 "4"฿19,260

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIBCO BVS-60 เครื่องสั่นแบบลม 20 ปอนด์ 12000 Vpm 60psi
฿11,708 / หน่วย