VIBCO MHISS-320 เครื่องสั่นกังหันเงียบ 1300 ปอนด์
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องสั่นแบบนิวเมติก |
CFM ที่ 60 psi | 9 |
CFM @ 80 PSI | 10.0 |
dB ที่ 60 psi | 70 |
dB ที่ 80 psi | 70 |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
คะแนนบังคับ | 1300 ปอนด์ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าไร้สนิม |
พอร์ตขาเข้า | 3 / 8 "NPT |
แม็กซ์ ความดัน | สูงสุด 80 |
การติด | แนะนำช่องเหล็กและแผ่นยึด |
แผ่นยึด | ไม่ |
ผ้าพันคอ | สามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ |
พอร์ตออก | 1 / 2 "NPT |
ความสูงโดยรวม | 4 9 / 16 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 6" |
ความกว้างโดยรวม | 4" |
ความเร็ว @ 60 psi | 7200 vpm |
ความเร็ว @ 80 psi | 10,000 vpm |
ประเภทเครื่องสั่น | กังหัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 8479899895 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุที่ใช้ผลิต | แม็กซ์ ชั่วคราว | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอ็มเอชไอ-100 | อลูมิเนียม | - | 2.5 " | 3.5 " | 1.875 " | ฿15,193 | ||
เอ็มเอชไอ-100เอส | อลูมิเนียม | - | 2.5 " | 3.5 " | 1.875 " | ฿16,419 | ||
เอ็มเอชไอ-130 | อลูมิเนียม | - | 2.5 " | 3.5 " | 1.875 " | ฿14,140 | ||
เอ็มเอชไอ-190 | อลูมิเนียม | - | 3.187 " | 4.5 " | 1 13 / 16 " | ฿17,381 | ||
เอ็มเอชไอ-250 | อลูมิเนียม | - | 3.375 " | 5" | 3.5 " | ฿18,883 | ||
เอ็มเอชไอ-320 | อลูมิเนียม | 200 องศา F | 4.25 " | 6.375 " | 4" | ฿23,222 | ||
เอ็มเอชไอ-320เอชที | อลูมิเนียม | 350 องศา F | 4.25 " | 6.375 " | 4" | ฿33,248 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.