Vibco Mltss-190ht | เครื่องสั่นกังหันเงียบ 270 ปอนด์ | 30fx02 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIBCO MLTSS-190HT เครื่องสั่นแบบ Silent Turbine 270 Lb. | AF9NHK 30FX02

VIBCO MLTSS-190HT เครื่องสั่นกังหันเงียบ 270 ปอนด์

In Stock
รายการ: AF9NHK รุ่น: MLTSS-190HTอ้างอิงข้าม: 30FX02
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
฿34,202 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องสั่นแบบนิวเมติก
ความจุน้ำหนักถัง2700 ปอนด์
CFM ที่ 60 psi7.5
CFM @ 80 PSI8.5
dB ที่ 60 psi71
dB ที่ 80 psi71
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
คะแนนบังคับ270 ปอนด์
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม
พอร์ตขาเข้า1 / 4 "NPT
แม็กซ์ ความดันสูงสุด 80
แม็กซ์ ชั่วคราว350 องศา F
การติดแนะนำช่องเหล็กและแผ่นยึด
แผ่นยึดไม่
ผ้าพันคอสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้
พอร์ตออก3 / 8 "NPT
ความสูงโดยรวม3.187 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.125 "
ความกว้างโดยรวม3.38 "
ความเร็ว @ 60 psi5500 vpm
ความเร็ว @ 80 psi7200 vpm
ประเภทเครื่องสั่นกังหัน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.85
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8479899895

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: MILLENNIUM

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ชั่วคราวความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
VIBCO MLTSS-130 เครื่องสั่นแบบกังหันเสียงเงียบ 75 Lb. | AF9NHG 30FW98 MLTSS-130-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "฿27,085
VIBCO MLTSS-130HA เครื่องสั่นแบบกังหันเสียงเงียบ 75 Lb. | AF9NHH 30FW99 เอ็มแอลทีเอสเอส-130เอชเอ-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "฿29,784
VIBCO MLTSS-190 เครื่องสั่นแบบ Silent Turbine 270 Lb. | AF9NHJ 30FX01 MLTSS-190200 องศา F3.187 "5.125 "3.38 "฿27,558
VIBCO MLTSS-320 เครื่องสั่นแบบกังหันเสียงเงียบ 600 ปอนด์ | AF9NHL 30FX03 MLTSS-320-3.187 "6"4"฿41,767
VIBCO MLTSS-320-316L เครื่องสั่นแบบกังหันเงียบ 600 ปอนด์ | AF9NHM 30FX04 MLTSS-320-316L-3.187 "6"4"฿49,795

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIBCO MLTSS-190HT เครื่องสั่นกังหันเงียบ 270 ปอนด์
฿34,202 / หน่วย