Vibco Vs-130 | เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | 6l746 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIBCO VS-130 นิวเมติกไวเบรเตอร์ 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NXT 6L746

VIBCO VS-130 เครื่องสั่นแบบลม 75 ปอนด์ 8000 Vpm 80 Psi

In Stock
รายการ: AE9NXT รุ่น: VS-130ข้ามอ้างอิง: 6L746
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
฿9,627 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องสั่นแบบนิวเมติก
ความจุน้ำหนักถัง750 ปอนด์
CFM ที่ 60 psi4.5
CFM @ 80 PSI5.5
dB ที่ 80 psi67
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
คะแนนบังคับ75 ปอนด์
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ
พอร์ตขาเข้า1 / 8 "NPT
แม็กซ์ ความดัน80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว350 องศา F
การติดเท้า
แผ่นยึดขายแยกต่างหาก
ผ้าพันคอรวม
ความสูงโดยรวม2 5 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.875 "
ความกว้างโดยรวม2"
ความเร็ว @ 60 psi8000 vpm
ความเร็ว @ 80 psi10,500 vpm
ประเภทเครื่องสั่นกังหัน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)14.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8479899895
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
VIBCO VS-100 เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 20 Lb 12000 Vpm 60 Psi | AD8BUV 4HV35 VS-10060 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2"3.875 "1.875 "฿10,602
VIBCO VS-160 นิวเมติกไวเบรเตอร์ 160lb 10000 Vpm 80 Psi | AD8BUW 4HV36 VS-16080 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3"5.125 "2.875 "฿11,078
VIBCO VS-190 เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 270 Lb 4200 Vpm 80 Psi | AE9NXU 6L747 VS-19080 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 1 / 16 "5.437 "3.25 "฿13,169
VIBCO VS-320 นิวเมติกไวเบรเตอร์ 600 Lb 5200 Vpm 80 Psi | AE9NXW 6L749 VS-32080 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4.75 "5.5 "4"฿17,358
VIBCO VS-380 เครื่องสั่นแบบลม 725 Lb 4600 Vpm 80 Psi | AE9NXX 6L750 VS-38080 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4.88 "6.875 "4.75 "฿22,810

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIBCO VS-130 เครื่องสั่นแบบลม 75 ปอนด์ 8000 Vpm 80 Psi
฿9,627 / หน่วย