Vibco Vs-100 | เครื่องสั่นแบบนิวแมติก 20 ปอนด์ 12000 Vpm 60 Psi | 4hv35 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIBCO VS-100 เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 20 Lb 12000 Vpm 60 Psi | AD8BUV 4HV35

VIBCO VS-100 เครื่องสั่นแบบลม 20 ปอนด์ 12000 Vpm 60 Psi

In Stock
รายการ: AD8BUV รุ่น: VS-100ข้ามอ้างอิง: 4HV35
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
฿10,602 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องสั่นแบบนิวเมติก
ความจุน้ำหนักถัง200 ปอนด์
CFM ที่ 60 psi4
dB ที่ 60 psi66
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
คะแนนบังคับ20 ปอนด์
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ
พอร์ตขาเข้า1 / 8 "NPT
แม็กซ์ ความดัน60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว350 องศา F
การติดเท้า
แผ่นยึดขายแยกต่างหาก
ผ้าพันคอรวม
ความสูงโดยรวม2"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.875 "
ความกว้างโดยรวม1.875 "
ความเร็ว @ 60 psi12,000 vpm
ประเภทเครื่องสั่นกังหัน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)12.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8479899895
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
VIBCO VS-160 นิวเมติกไวเบรเตอร์ 160lb 10000 Vpm 80 Psi | AD8BUW 4HV36 VS-16080 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3"5.125 "2.875 "฿11,078
VIBCO VS-130 นิวเมติกไวเบรเตอร์ 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NXT 6L746 VS-13080 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2 5 / 16 "4.875 "2"฿9,627
VIBCO VS-190 เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 270 Lb 4200 Vpm 80 Psi | AE9NXU 6L747 VS-19080 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 1 / 16 "5.437 "3.25 "฿13,169
VIBCO VS-320 นิวเมติกไวเบรเตอร์ 600 Lb 5200 Vpm 80 Psi | AE9NXW 6L749 VS-32080 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4.75 "5.5 "4"฿17,358
VIBCO VS-380 เครื่องสั่นแบบลม 725 Lb 4600 Vpm 80 Psi | AE9NXX 6L750 VS-38080 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4.88 "6.875 "4.75 "฿22,810

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIBCO VS-100 เครื่องสั่นแบบลม 20 ปอนด์ 12000 Vpm 60 Psi
฿10,602 / หน่วย