VICKERS 421599-Y ปั๊มใบพัดคู่ 3.4 คิวบิกนิ้ว/รอบ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มใบพัดคู่ |
การกำจัด | 3.4 ลบ.ม. นิ้ว / รอบ - 2.8 ลบ.ม. ใน. /rev. |
อัตราการไหล | 17gpm / 14gpm |
พอร์ตขาเข้า | 2-1 / 2 "หน้าแปลน CD61 |
แม็กซ์ ความดัน | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ RPM | 1800 |
นาที. รอบต่อนาที | 600 |
ติด | SAE B 2 โบลต์แปลน |
พอร์ตออก | 1 "CD 61 Flange And 3/4" CD 61 Flange |
ที่ตั้งพอร์ต | # 1 90 องศา CW จาก Inlet, # 2 45 Degrees CCW จาก Inlet |
ขนาดเพลา | 1" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8413600020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การกำจัด | อัตราการไหล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
421596-S | 3.4 ลบ.ม. นิ้ว / รอบ -1.7 ลบ.ม. ใน. /rev. | 17gpm / 8gpm | ฿183,744 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.