Vickers 869858 | วาล์วไฮดรอลิกเปิด 4 ทาง 12vdc | 21u713 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VICKERS 869858 วาล์วไฮดรอลิก 4 ทางเปิด 12vdc | AB6KBX 21U713

VICKERS 869858 วาล์วไฮดรอลิคเปิด 4 ทาง 12vdc

In Stock
รายการ: AB6KBX รุ่น: 869858อ้างไขว้: 21U713
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
฿25,964 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฮดรอลิวาล์วปรับทิศทาง
คอยล์โวลต์VDC 12
การเชื่อมต่อ43650 DIN
GPM @ 3000 PSI16
ความสูง3.6 "
โฮลดิ้งแอมป์1.5
ความยาว8.6 "
แม็กซ์ ความดัน5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันถัง (PSI)3045
จำนวนตำแหน่ง2
จำนวนวิธี4
ประเภทซีลฟลูออโร
ขนาดD03
ประเภท Spoolเปิดสปริงออฟเซ็ต End To End
ชนิดภาพเขียนโซลินอยด์ดำเนินการ
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.8
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8481200010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคอยล์โวลต์การเชื่อมต่อGPM @ 3000 PSIราคา
VICKERS 859212 วาล์วไฮดรอลิก 4 ทางปิด 12vdc | AB6KBV 21U711 859212VDC 1243650 DIN21฿32,692
VICKERS 869575 วาล์วไฮดรอลิกเปิด 4 ทาง 24vdc | AB6KBW 21U712 869575VDC 2443650 DIN16฿25,964
VICKERS 871076 วาล์วไฮดรอลิก 4 ทางเปิด 110-120vac | AB6KBY 21U714 871076110-120 VAC43650 DIN16฿24,951
VICKERS 871471 โซลินอยด์วาล์วไฮดรอลิก 4 ทาง 110-120v | AB6KBZ 21U715 871471110-120 VACกล่องท่อ 1/2 "21฿35,464

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VICKERS 869858 วาล์วไฮดรอลิคเปิด 4 ทาง 12vdc
฿25,964 / หน่วย