Vickers 871471 | โซลินอยด์วาล์วไฮดรอลิก 4 ทาง 110-120v | 21u715 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VICKERS 871471 โซลินอยด์วาล์วไฮดรอลิก 4 ทาง 110-120v | AB6KBZ 21U715

VICKERS 871471 โซลินอยด์วาล์วไฮดรอลิค 4 ทาง 110-120v

In Stock
รายการ: AB6KBZ รุ่น: 871471อ้างไขว้: 21U715
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
฿35,464 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฮดรอลิวาล์วปรับทิศทาง
คอยล์โวลต์110-120 VAC
การเชื่อมต่อกล่องท่อ 1/2 "
GPM @ 3000 PSI21
ความสูง3.6 "
โฮลดิ้งแอมป์. 34
Hz50/60
ความยาว8.6 "
แม็กซ์ ความดัน5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันถัง (PSI)3045
จำนวนตำแหน่ง3
จำนวนวิธี4
ประเภทซีลฟลูออโร
ขนาดD03
ประเภท Spoolปิดสปริงศูนย์กลาง
ชนิดภาพเขียนโซลินอยด์ดำเนินการ
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.15
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8481200010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคอยล์โวลต์การเชื่อมต่อGPM @ 3000 PSIราคา
VICKERS 859212 วาล์วไฮดรอลิก 4 ทางปิด 12vdc | AB6KBV 21U711 859212VDC 1243650 DIN21฿32,692
VICKERS 869575 วาล์วไฮดรอลิกเปิด 4 ทาง 24vdc | AB6KBW 21U712 869575VDC 2443650 DIN16฿25,964
VICKERS 869858 วาล์วไฮดรอลิก 4 ทางเปิด 12vdc | AB6KBX 21U713 869858VDC 1243650 DIN16฿25,964
VICKERS 871076 วาล์วไฮดรอลิก 4 ทางเปิด 110-120vac | AB6KBY 21U714 871076110-120 VAC43650 DIN16฿24,951

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VICKERS 871471 โซลินอยด์วาล์วไฮดรอลิค 4 ทาง 110-120v
฿35,464 / หน่วย