เรกูเลเตอร์ Victor 250 Series, 0781-9134 เป็นเรกูเลเตอร์สำหรับไล่อากาศความจุปานกลาง มีการออกแบบแบบขั้นตอนเดียว เหมาะสำหรับการใช้งานเครื่องปรับอากาศแบบเบาถึงปานกลาง ตัวควบคุม Victor 250 Series มีตัวเรือนทองเหลืองหลอมเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและฝาครอบตัวเรือน Derlin พร้อมเกจ 2 นิ้วเพื่อให้การปรับที่ราบรื่น มีกลไกที่นั่งแบบก้านซึ่งออกแบบมาเพื่อการไหลของก๊าซที่แม่นยำและมีไดอะแฟรมนีโอพรีนเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานอย่างเหมาะสมในทุกสภาวะ ตัวควบคุม Victor 250 Series นี้เหมาะที่จะควบคุมและควบคุมการไหลของก๊าซแรงดันสูง รวมถึงอาร์กอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ออกซิเจนในกระบอกสูบ ชุดควบคุม Victor 250 Series ต้องการการเชื่อมต่อขาเข้า CGA-580 เพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้ประแจหรือน้ำยาซีลเกลียว
การใช้ประโยชน์:
ตัวควบคุม Victor 250 Series 0781-9134 มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้มีประโยชน์สำหรับการเชื่อมและการตัดไฟในการทำงานเครื่องปรับอากาศเบาถึงปานกลาง
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ตัวควบคุม Victor 250 Series, 0781-9134 ได้รับการออกแบบมาสำหรับการทำงานเบาถึงปานกลางในเครื่องปรับอากาศ การไล่อากาศ และงานเชื่อม
- ตัวควบคุมการไล่อากาศนี้มีตัวทองเหลืองหลอมเพื่อให้มั่นใจถึงความแข็งแกร่งของโครงสร้าง ฝาปิดตัวเรือน Derlin พร้อมเกจ 2 นิ้วเพื่อให้การปรับที่ราบรื่น
- กลไกที่นั่งแบบ Stem ของเครื่องนี้เหมาะสำหรับการไหลของก๊าซที่แม่นยำ
- นอกจากนี้ ไดอะแฟรมที่สร้างด้วยนีโอพรีนยังสร้างขึ้นเพื่อการใช้งานที่เหมาะสมในทุกสภาวะ
- ให้แรงดันตั้งแต่ 10 ถึง 250 psi และแรงดันขาเข้าสูงสุด 3000 psi
มาตรฐานและการรับรอง:
- ตัวควบคุม Victor 250 Series, 0781-9134 อยู่ในรายการ UL252 โดย ETL เพื่อให้บริการคุณภาพสูงและความปลอดภัยของผู้ใช้
การติดตั้ง:
- ตัวควบคุม Victor 250 Series, 0781-9134 ใช้การเชื่อมต่อขาเข้า CGA-580 เพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้ประแจหรือน้ำยาซีลเกลียว
- ปิดวาล์วทางออกและเปิดวาล์วถัง สิ่งนี้จะกดดันตัวควบคุม
- ปรับแรงดันควบคุมให้อยู่ที่ประมาณ 20% ของช่วง
- ปิดวาล์วถังและแตกวาล์วที่เต้าเสียบควบคุม
- ปล่อยให้ก๊าซไหลออกจนกว่าเกจวัดแรงดันเรกูเลเตอร์จะเข้าใกล้ศูนย์
- ปิดวาล์วทางออกก่อนที่จะปล่อยแรงดันแก๊สบิตสุดท้าย
- หลังจากรอบการไล่อากาศ ให้เปิดวาล์วถัง และตั้งค่าตัวควบคุมไปที่แรงดันใช้งานที่เหมาะสม
- แตกวาล์วทางออกเล็กน้อยและต่อท่อก๊าซเข้ากับเครื่องวิเคราะห์อีกครั้ง
- เปิดวาล์วทางออกจนสุด
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: ตัวควบคุมแบบขั้นตอนเดียวและแบบสองขั้นตอนแตกต่างกันอย่างไร
A. ตัวควบคุมแรงดันแก๊สแบบขั้นตอนเดียวจะลดแรงดันของกระบอกสูบไปยังทางออกหรือแรงดันที่จ่ายในขั้นตอนเดียว ในขณะที่ตัวควบคุมแรงดันแก๊สแบบสองขั้นตอนจะกำจัดแรงดันของกระบอกสูบในสองขั้นตอน ให้แรงดันทางออกที่คงที่โดยไม่ต้องปรับใหม่เป็นระยะ
ถาม: จำเป็นต้องระบายตัวควบคุมแก๊สหรือไม่?
A. ตัวควบคุมก๊าซธรรมชาติเป็นส่วนประกอบที่มีความละเอียดอ่อนของชุดมิเตอร์ ซึ่งกำหนดให้มีการระบายอากาศและปฏิบัติตามข้อกำหนดการระบายอากาศของรัฐบาลกลางและในท้องถิ่น ช่องระบายอากาศทำหน้าที่เป็นมาตรการด้านความปลอดภัย โดยช่วยให้ไดอะแฟรมภายในตัวควบคุมสามารถหายใจได้
ถามเร็กกูเลเตอร์ล้มเหลวอย่างไร?
A. ไดอะแฟรมโลหะแบบปกติอาจล้มเหลวได้เมื่อไดอะแฟรมโลหะงอมากเกินไปทำให้เกิดรอยร้าวในแนวรัศมีและปล่อยให้ก๊าซออกสู่บรรยากาศผ่านรูระบายอากาศที่กำหนดค่าไว้ในฝากระโปรง ความล้มเหลวของเรกูเลเตอร์ที่พบบ่อยที่สุดอีกประเภทหนึ่งคือการรั่วไหลภายใน หรือที่เรียกว่าการคลานหรือการคืบ
ถาม เหตุใดจึงต้องปล่อยแรงดันจากตัวควบคุมเมื่องานเสร็จสิ้น
ก. แรงดันจากเรกูเลเตอร์จะถูกปล่อยออกมาหลังจากทำงานเสร็จ เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดกับไดอะแฟรม เกจ และสปริงปรับ (หากอยู่ภายใต้โหลด)