เวียก้า โปรเพรส 24040 | โปรเพรสบอลวาล์ว 1 X 1 | 33kf42 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIEGA LLC 24040 บอลวาล์ว Propress 1 x 1 | AG3FWR 33KF42

VIEGA MEGAPRESS 24040 บอลวาล์วโพรเพรส 1 x 1

In Stock
รายการ: AG3FWR รุ่น: 24040ข้ามอ้างอิง: 33KF42

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿4,368 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลือง
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์ / ทองเหลือง
รูปแบบตัวตรง
ตามมาตรฐานรหัส NSF UP
ประเภทการเชื่อมต่อกด x FPT
จัดการวัสดุเหล็ก
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดัน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันไอน้ำ15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 "x 1"
ท่าเรือเต็ม
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์viega-propress-24030.pdf
วัสดุซีลEPDM
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 250 องศา F
ขนาดท่อ1"
UPC691514240404
โครงสร้างวาล์วพอร์ตเต็ม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)33.02
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8481801085

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อขนาดท่อราคา
VIEGA LLC 24030 บอลวาล์ว Propress 1/2 x 1/2 | AG3FWP 33KF40 240301 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "฿1,890
VIEGA LLC 24035 บอลวาล์ว Propress 3/4 x 3/4 | AG3FWQ 33KF41 240353 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "฿2,973

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIEGA MEGAPRESS 24040 บอลวาล์วโพรเพรส 1 x 1
฿4,368 / หน่วย