VIEGA MEGAPRESS 25456 ข้อต่อลด P x P x Fnpt 2 x 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลดที |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็ก |
ตามมาตรฐาน | CSA |
ประเภทการเชื่อมต่อ | กด x กด x FNPT |
แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดท่อ | 1 / 2 " |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 180 องศา F |
ขนาดท่อ | 2" |
UPC | 691514254562 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 18.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.64 |
รหัส HS | 7307995045 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | ขนาดท่อ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
25331 | ข่าวประชา | 3/4 "x 3/4" x 1/2 " | 3/4 "x 3/4" x 1/2 " | ฿1,344 | |
25336 | ข่าวประชา | 1 "x 1" x 1/2 " | 1 "x 1" x 1/2 " | ฿1,679 | |
25341 | ข่าวประชา | 1 "x 1" x 3/4 " | 1 "x 1" x 3/4 " | ฿1,666 | |
25361 | ข่าวประชา | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 " | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 " | ฿3,618 | |
25366 | ข่าวประชา | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 " | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 " | ฿3,355 | |
25371 | ข่าวประชา | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 " | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 " | ฿3,500 | |
25376 | ข่าวประชา | 1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4" | 1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4" | ฿3,492 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.