Vikan 53564 | แปรงท่อและวาล์ว 6-1/2 ความยาวแปรง | 34cj53 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIKAN 53564 แปรงปัดท่อและวาล์ว 6-1 / 2 ความยาวแปรง | AH4CCB 34CJ53

VIKAN 53564 แปรงท่อและวาล์ว 6-1/2 ความยาวแปรง

In Stock
รายการ: AH4CCB รุ่น: 53564อ้างอิงข้าม: 34CJ53
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
฿1,108 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแปรงหลอดและวาล์ว
ทนกรดใช่
สีขนสีแดง
วัสดุแปรงเส้นใยสังเคราะห์
แปรง Dia.2-5 / 16 "
ความยาวแปรง6.5 "
ประเภทแปรงหัวแปรงสำรอง
ระบบการเข้ารหัสสีใช่
ความยาวจับไม่รวม
จัดการวัสดุไม่รวม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7 29 / 32 "
ตัดความยาว2 5 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDK

รายละเอียดสินค้า:

  • ทนต่อสารเคมี: ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตัดความยาวสีขนแปรง Dia.ความยาวแปรงความยาวจับจัดการวัสดุประเภทการจัดการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
VIKAN 53815 แปรงปัดท่อและวาล์ว 6-1 / 4 ความยาวแปรง | AH3BWC 31CF37 538151"ขาว1"6.25 "5.25 "โพรพิลีนตรง34.25 "฿1,836
VIKAN 53825 แปรงปัดท่อและวาล์ว 6-1 / 4 ความยาวแปรง | AH3BWD 31CF38 538252"ขาว2"6.25 "5.25 "โพรพิลีนตรง36 "฿1,821
VIKAN 53865 แปรงปัดท่อและวาล์ว 6-1 / 4 ความยาวแปรง | AH3BWE 31CF39 538651"ขาว1"6.25 "5.25 "โพรพิลีนตรง 2 ชิ้น60 "฿2,355
VIKAN 53875 แปรงปัดท่อและวาล์ว 6-1 / 4 ความยาวแปรง | AH3BWF 31CF40 538752"ขาว2"6.25 "5.25 "โพรพิลีนตรง 2 ชิ้น60 "฿2,353
VIKAN 53885 แปรงปัดท่อและวาล์ว 6-1 / 4 ความยาวแปรง | AH3BWG 31CF41 538853"ขาว3"6.25 "5.25 "โพรพิลีนตรง 2 ชิ้น60 "฿2,343
VIKAN 53835 แปรงปัดท่อและวาล์ว 6-1 / 4 ความยาวแปรง | AH3BXE 31CF64 538353"ขาว3"6.25 "4.75 "โพรพิลีนตรง34.25 "฿1,832
VIKAN 53542 แปรงปัดท่อและวาล์ว 6-2 / 3 ความยาวแปรง | AH4CBW 34CJ48 535421 / 2 "สีเขียว1 / 2 "6 2 / 3 "ไม่รวมไม่รวม-7 29 / 32 "฿1,194

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIKAN 53564 แปรงท่อและวาล์ว 6-1/2 ความยาวแปรง
฿1,108 / หน่วย